{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | X-Cut | |
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4,8 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,7 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 724300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773075134 | |
Tillverkarens nummer | 73 05 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kompakt sidavbitare, X-Cut®, förkromad med grepphylsor 160 mm
på begäran
I lager
53 styck i lager
656,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
371 styck i lager
288,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 355 styck i lager
240,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång | Skärande tång |