{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 125 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 0,6 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
med returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 724200 125 | |
EAN/GTIN | 4003773005315 | |
Tillverkarens nummer | 76 05 125 |