{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | TwinForce | |
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 5,5 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 3,2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | Kemiskt svärtad tång med polerat huvud | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Ja | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 723180 180 | |
EAN/GTIN | 4003773074779 | |
Tillverkarens nummer | 73 72 180 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kraftsidavbitare med stor kapacitet, TwinForce®, polerad med grepphylsor 180 mm
på begäran
I lager
59 styck i lager
920,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 556 styck i lager
262,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Yta | Kemiskt svärtad tång med polerat huvud | blank |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 3,2 | 2,7 |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 5,5 | 3,8 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |