{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3,4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 723150 160 | |
EAN/GTIN | 4003773033141 | |
Tillverkarens nummer | 74 01 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kraftsidavbitare, polerad, totallängd: 160mm
på begäran
I lager
712 styck i lager
265,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
570 styck i lager
303,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 041 styck i lager
201,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Handtag | med plastöverdrag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | med plastöverdrag |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | Nej | Nej |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |