{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 3,8 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,7 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 723040 180 | |
EAN/GTIN | 4045197416995 | |
Tillverkarens nummer | 723040 180 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor 180 mm
på begäran
I lager
226 styck i lager
333,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
576 styck i lager
210,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 180 | 180 |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | Nej |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | Nej |
Yta | förkromad | blank |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |