Kraftig ändavbitare, totallängd: 200mm

Art-nr.: 721900 200
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5748
Handtag med plastöverdrag
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 61 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta kemiskt svärtad tång
huvud polerad
Produktslag Skärande tång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 721900 200
EAN/GTIN 4003773213819
Tillverkarens nummer 68 01 200
Tillverkare KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Kraftigt huvud, utanpåliggande led. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC).

Norm:

DIN ISO 5748

Material:

Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat i flera steg.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen