Tång för fjäderbandklämmor 180 mm

Art-nr: 719965 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 180 mm
    öppningsvidd 50 mm
    spännvidd ≥ 30
    Nominell storlek 50
    Handtagsutförande med plastöverdrag
    Material Kromvanadin-elektrostål, smitt och oljehärdat
    Yta tång kemiskt gråsvärtad
    Backarna kan vridas 360° ja
    Snabbinställning ja
    maximal spännsträcka 30 mm
    Produktslag Klämtång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 719965 180
    EAN/GTIN 4003773081159
    Tillverkarens nummer 85 51 180 A

    Benämning

    Utförande:

    På basis av den sänksmidda polygriptången Cobra® med fininställningsmöjlighet. Med speciella käftar för fasthållning av självlåsande slangklämmor. Käftarna kan vridas 360°. Kemiskt svärtad tång.

    Fördel:

    Kräver mindre ansträngning tack vare överlägsen utväxling. Käftöppning upp till 80 mm.

    Användningsdata:

    För säker greppning av självlåsande slangklämmor, standardklämmor, utrymmessnåla klämmor och trådklämmor samt fjäderbandringar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen