Det finns ett alternativ till denna artikel:

Mekanikertång, förkromad oval/spetsig, rak 200 mm

Art-nr: 716601 200
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 200 mm
    käftlängd 73 mm
    Norm DIN ISO 5745
    Form rak
    Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
    Material Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat
    Yta förkromad
    Produktslag Tång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 716601 200
    EAN/GTIN 4003773039594
    Tillverkarens nummer 38 15 200

    Benämning

    Utförande:

    KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en TetheredT ools-fallsäkring.
    Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

    Anmärkning:

    Tidigare modell nr 716600 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen