Avdragartång för tändstiftskontakter, förkromad 200 mm

Art-nr: 715350 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 200 mm
    käftlängd 73 mm
    U-form 45° vinklade käftar
    Norm DIN ISO 5745
    Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
    Material Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat
    Yta förkromad
    Produktslag Tång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 715350 200
    EAN/GTIN 4003773017233
    Tillverkarens nummer 38 95 200

    Benämning

    Utförande:

    45° vinklade käftar, specialkonstruerade för greppning av tändstiftskontakter och andra runda föremål. Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen