Flacktång vinklad 45° 160 mm

Art-nr: 715100 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 160 mm
    käftlängd 55 mm
    U-form oval/spetsig, vinklad 45°
    Norm DIN ISO 5743
    backarnas utförande släta gripytor
    Handtag med plastöverdrag
    Material tång Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat
    Yta tång Kemiskt svärtad med polerat huvud
    Produktslag Tång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 715100 160
    EAN/GTIN 4003773046790
    Tillverkarens nummer 31 21 160

    Benämning

    Utförande:

    Med extra långa och smala, ovala/spetsiga käftar. 3 mm bred och 1 mm hög i spetsen. Släta gripytor. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.
    Med käftar vinklade 45°.

    Norm:

    DIN ISO 5743

    Material:

    Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen