Plattrundtång ERGO™ rak, förkromad 140 mm

Art-nr: 713940 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 140 mm
    käftlängd 39 mm
    U-form oval/spetsig, rak
    med inkopplingsbar returfjäder ja
    Norm DIN ISO 5745
    Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 59 HRC)
    backarnas utförande räfflade gripytor
    Handtag Tjockväggig ERGO® grepphylsa
    Material Kromvanadinstål
    Yta förkromad
    Produktslag Multifunktionstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 713940 140
    EAN/GTIN 7314150102150
    Tillverkarens nummer 2430 GC-140 IP

    Benämning

    Utförande:

    Kromvanadinstål, huvud och led förkromade. Extra smala, ovala/spetsiga käftar, räfflade gripytor. Tjockväggiga grepphylsor med in- och urkopplingsbar returfjäder. Skären även induktivhärdade (ca 59 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen