{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
käftlängd | 73 mm | |
U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | |
Norm | motsvarande DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | blank | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 713751 200 | |
EAN/GTIN | 4045197888020 | |
Tillverkarens nummer | 713751 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spetstång, vinklad VDE-isolerad 200 mm
på begäran
I lager
1 817 styck i lager
284,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
206 styck i lager
352,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backarnas utförande | räfflade gripytor | räfflade gripytor |
käftlängd | 73 | 73 |
U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) |
Norm | motsvarande DIN ISO 5745 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | blank | förkromad |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång |