{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
käftlängd | 50 mm | |
U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 713700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773052111 | |
Tillverkarens nummer | 25 26 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spetstång, vinklad VDE-isolerad 160 mm
på begäran
I lager
373 styck i lager
380,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
290,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 782 styck i lager
233,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backarnas utförande | räfflade gripytor | räfflade gripytor | räfflade gripytor |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) |
käftlängd | 50 | 50 | 50 |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° − 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | motsvarande DIN ISO 5745 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | förkromad | förkromad | blank |