Spetstång vinklad, förkromad 200 mm

Art-nr.: 713661 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
käftlängd 69 mm
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 713661 200
EAN/GTIN 3662424087332
Tillverkarens nummer 195A.20CPE

Benämning

Utförande:

Käftar och led förkromade, tjockväggiga grepphylsor. Utmattningshållfast retur-fjäder av plast. Käftar med urtag, räfflade gripytor. Induktionshärdade skär, lämpliga för både hård och mjuk tråd.

Fördel:

Kompatibel med Facom fallskydd SLS (Safety Lock System) för säkring av verktygen vid arbeten på hög höjd, samt för att skydda mot nedfallande verktyg.

Norm:

DIN ISO 5745

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen