{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
käftlängd | 50 mm | |
U-form | oval/spetsig, rak | |
Norm | motsvarande DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | blank | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 713351 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887894 | |
Tillverkarens nummer | 713351 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spetstång, rak VDE-isolerad 160 mm
på begäran
I lager
1 348 styck i lager
216,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
292 styck i lager
262,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backarnas utförande | räfflade gripytor | räfflade gripytor |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta |
Norm | motsvarande DIN ISO 5745 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | blank | förkromad |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång |