Universalgriptång, oval käftform 140 mm

Art-nr: 708005 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 189 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 140 mm
    käftlängd 23 mm
    spännvidd 28 mm
    Produktslag Griptång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 708005 140
    EAN/GTIN 4045197717283
    Tillverkarens nummer 708005 140

    Benämning

    Utförande:

    Räfflade käftar och kraftig tångkropp av fjäderstål. Gripvidd och spännkraft inställbara med ratt. Tången är helt förnicklad.
    Oval käftform.

    Användningsdata:

    För fastspänning av profiler och platt material. Spännkraft upp till 10 000 N.

    Material:

    Käftar av kromvanadinstål, sänksmidda.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen