Brännartång 200 mm

Art-nr: 706800 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
195 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 200 mm
    käfttjocklek 3,5 mm
    käftlängd 45 mm
    lämplig för rör-⌀ till max 30 mm
    Norm DIN ISO 5743
    Käft smal
    backarnas utförande med rörurtag, tandad
    Handtag med plastöverdrag
    Material Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
    Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
    Produktslag Tång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 706800 200
    EAN/GTIN 4003773051923
    Tillverkarens nummer 84 11 200

    Benämning

    Utförande:

    Smalt huvud och räfflade käftar med rörurtag. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

    Norm:

    DIN ISO 5743

    Material:

    Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen