{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet | 64 HR | |
för mjuk ståltråd upp till ⌀ | 6 mm | |
för medelhård ståltråd upp till ⌀ | 5,2 mm | |
för pianotråd upp till ⌀ | 3,6 mm | |
mejselspets | Härdad | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadinstål | |
med returfjäder | nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 706080 200 | |
EAN/GTIN | 4003773080046 | |
Tillverkarens nummer | 71 02 200 T |