Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad VDE-isolerad, med säkringsögla, totallängd: 250mm

Art-nr.: 706025 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Cobra
totallängd 250 mm
spännvidd för sexkant 46 mm
gripvidd för rör 2 tum
antal spärrlägen för fininställning 25
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 706025 250
EAN/GTIN 4003773081517
Tillverkarens nummer 87 26 250 T

Benämning

Utförande:

Tång med säkerhetsögla för montering av fallskydd. Säkringsögla sammansvetsad med grepphylsan, dynamiskt belastningsbar upp till 3 m fallhöjd.
Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Användningsdata:

För användning vid konstruktions- och anläggningsarbeten, byggnadsunderhåll, för industriklättrare, takäggare, vid monterbyggnad osv.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Anmärkning:

Fler utföranden och storlekar levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen