Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad med säkringsögla 250 mm

Art-nr: 706020 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Cobra
totallängd 250 mm
spännvidd för sexkant 46 mm
gripvidd för rör 2 tum
antal spärrlägen för fininställning 25
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 706020 250
EAN/GTIN 4003773080152
Tillverkarens nummer 87 02 250 T

Benämning

Utförande:

Tång med säkerhetsögla för montering av fallskydd. Säkringsögla sammansvetsad med grepphylsan, dynamiskt belastningsbar upp till 3 m fallhöjd.

Användningsdata:

För användning vid konstruktions- och anläggningsarbeten, byggnadsunderhåll, för industriklättrare, takäggare, vid monterbyggnad osv.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Anmärkning:

Fler utföranden och storlekar levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar