Polygriptång Cobra® förkromad 125 mm

Art-nr: 705900 125
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Yta förkromad
spännvidd för sexkant 27 mm
gripvidd för rör 1 tum
antal spärrlägen för fininställning 13
Norm DIN ISO 8976
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Snabbinställning Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705900 125
EAN/GTIN 4003773073949

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.
Förkromad tång, plastklädda handtag.
Med rasterfininställning genom tryck på en fjädrande knapp.
Plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen