Polygriptång Alligator® VDE-isolerad, totallängd: 250mm

Art-nr.: 705730 250
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Alligator
totallängd 250 mm
Yta förkromad
spännvidd för sexkant 46 mm
gripvidd för rör 2 tum
Norm DIN ISO 8976; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag doppisolerad
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Fininställning av spärrlägen möjlig Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705730 250
EAN/GTIN 4003773019343
Tillverkarens nummer 88 07 250
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg. Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.
Förkromad tång, doppisolerade handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen