Polygriptång Alligator® kemiskt svärtad 250 mm

Art-nr: 705500 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 332 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Alligator
totallängd 250 mm
Yta kemiskt svärtad tång
spännvidd för sexkant 46 mm
gripvidd för rör 2 tum
Norm DIN ISO 8976
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705500 250
EAN/GTIN 4003773022992
Tillverkarens nummer 88 01 250

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg.
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen