Tång av plast isolerade enligt VDE, totallängd: 180mm

Art-nr.: 702400 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
250 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: VDE 1000 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
elektrostatisk egenskap VDE 1000 V
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
isolerad till AC 1000 V; DC 1500 V
Handtag med mjukplastzon
Material tång glasfiberarmerad plast
isolerad Ja
Produktslag Tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 702400 180
EAN/GTIN 4003773073956
Tillverkarens nummer 98 62 01

Benämning

Utförande:

Tång av glasfiberarmerad plast, handtag med mjukplastzon för säkert grepp. Isolering minskar risken för kortslutning. För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Användningsdata:

För montage och spärrning av mätare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen