Det finns ett alternativ till denna artikel:

Kombinationstång, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 180mm

Art-nr.: 701601 180
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
332 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KNIPEXtend
totallängd 180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,2 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,4 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap tandade
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 701601 180
EAN/GTIN 4003773034933
Tillverkarens nummer 03 05 180

Benämning

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är dessutom induktionshärdade (cirka 60 HRC).
Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.
KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, som t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools-fallsäkring.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.

Anmärkning:

Tidigare modell nr 701600 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen