{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701520 200 | |
EAN/GTIN | 4045197283504 | |
Tillverkarens nummer | 701520 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kombinationstång, blank, totallängd: 200mm
på begäran
I lager
991 styck i lager
144,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
397 styck i lager
231,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 178 styck i lager
180,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftarnas egenskap | tandade | tandade | tandade |
totallängd | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Handtag | med plastöverdrag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | 2K-grepphylsa |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Yta | blank | förkromad | blank |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Material | Specialverktygsstål | Specialverktygsstål | Specialverktygsstål |