{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | Kemiskt svärtad tång med polerat huvud | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701500 180 | |
EAN/GTIN | 4003773041009 | |
Tillverkarens nummer | 03 01 180 |