{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 700440 200 | |
EAN/GTIN | 4003773039679 | |
Tillverkarens nummer | 02 01 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftkombitång, polerad, totallängd: 200mm
på begäran
I lager
88 styck i lager
251,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
267,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
380 styck i lager
173,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
975 styck i lager
208,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
gnistfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
totallängd | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Handtag | med plastöverdrag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | 2K-grepphylsa | 2K-grepphylsa |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 63 HRC) |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Yta | Kemiskt svärtad med polerat huvud | förkromad | blank | blank |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |