Bärbox med sortimentlådor ”Boxxser” 4

Art-nr: 693580 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal sortimentlådor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal sortimentlådor 4
yttermått längd 347 mm
yttermått djup 305 mm
yttermått höjd 342 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693580 4
EAN/GTIN 5733439137966
Tillverkarens nummer 137966

Benämning

Utförande:

Hölje av dubbelväggig PP och lock av polykarbonat ger förvaringslådan hög lastkapacitet och stabilitet. Praktisk låsmekanism för enhandsmanövrering. Bärhandtag med säkerhetsspärr. Profilering i lock och botten håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.
Bärbar förvaringsbox av polypropylen, stålblå. Försedd med 4 sortimentlådor nr 693520 strl 15 med 15 insatser. Profilerade sidor gör att sortimentlådorna säkert snäpper in i förvaringsboxen.

Beläggning:

sortimentlådor (på vardera 298×284×55 mm): 4 st vardera 15 hylsor

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen