Sortimentlåda ”Boxxser” 14

Art-nr: 693530 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal insatser Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    antal hyllor 14
    yttermått längd 354 mm
    yttermått djup 323 mm
    yttermått höjd 55 mm
    Produktslag Verktygstransportsystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 693530 14
    EAN/GTIN 5733439134842
    Tillverkarens nummer 134842 BLAU NEU

    Benämning

    Utförande:

    Hölje av dubbelväggig PP och lock av polykarbonat ger förvaringslådan hög lastkapacitet och stabilitet. Praktisk låsmekanism för enhandsmanövrering. Bärhandtag med säkerhetsspärr. Profilering i lock och botten håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

    Beläggning:

    antal insatser L×B×H: 6 st 55×39×47 mm; 2 st 218×39×47 mm; 3 st 79×55×47 mm; 2 st 109×79×47 mm; 1 st 157×109×47 mm

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 3 olikfärgade etiketter för märkning / identifikation.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen