Montagelåda av polypropen med transporthjul 807

Art-nr: 693476 807
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    yttermått längd 807 mm
    yttermått djup 470 mm
    yttermått höjd 345 mm
    Egenskap väska Stapelbar
    vikt 6,3 kg
    Invändig volym 89 l
    Material PP
    kan förslutas med hänglås Ja
    Verktygslåda öppen Nej
    Produktslag Verktygstransportsystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 693476 807
    EAN/GTIN 8024482016146
    Tillverkarens nummer MUB.78

    Benämning

    Utförande:

    Extremt motståndskraftig montagelåda av polypropen. Vattenavvisande, stöttålig och korrosionsskyddad. 2 handtag som kan fällas ut åt sidan för 2-manstransport och för transport på de inbyggda rullarna. Kan låsas med hänglås. Staplingsbar och med bara 6,3 kg egenvikt för 89 liter invändig volym. Lådan kan kompletteras med upp till 2 verktygsinsatser nr 693486 SET.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen