{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | X-ABS | |
Typ av verktygsförvaring | Skafthållare | |
Väska bärförmåga | 30 kg | |
Egenskap väska | Flyganpassad | |
Längd invändigt | 460 mm | |
Bredd invändigt | 360 mm | |
Höjd invändigt | 190 mm | |
vikt | 6,6 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 692706 | |
EAN/GTIN | 4045197375254 | |
Tillverkarens nummer | 692706 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Serviceverktygsväskor av X-ABS rullbar, med skafthållare
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 198,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 453,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av verktygsförvaring | Skafthållare | Skafthållare |
vikt | 6,6 kg | 3,6 kg |
Bredd invändigt | 360 mm | 310 mm |
Höjd invändigt | 190 mm | 210 mm |
Väska bärförmåga | 30 kg | 30 kg |
Egenskap väska | Flyganpassad | Flyganpassad |
Produktslag | Verktygstransportsystem | Verktygstransportsystem |