{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | X-ABS | |
Typ av verktygsförvaring | Klämhållare | |
Väska bärförmåga | 30 kg | |
Egenskap väska | Flyganpassad | |
Längd invändigt | 460 mm | |
Bredd invändigt | 190 mm | |
Höjd invändigt | 310 mm | |
vikt | 5 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 692641 1 | |
EAN/GTIN | 4006793001114 | |
Tillverkarens nummer | 581070171 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
X-ABS-verktygsväska med bottenlåda, 3 verktygstavlor och TSA-lås, Typ: 1
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 475,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
3 441,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
2 445,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av verktygsförvaring | Klämhållare | Skafthållare | Skafthållare; Klämhållare |
vikt | 5 kg | 3,6 kg | 4,6 kg |
Bredd invändigt | 190 mm | 310 mm | 275 mm |
Höjd invändigt | 310 mm | 210 mm | 150 mm |
Längd invändigt | 460 mm | 460 mm | 435 mm |
Väska bärförmåga | 30 kg | 30 kg | 35 kg |
Material | X-ABS | X-ABS | PC |