Verktygslåda ”BIG Basic Move” 1

Art-nr: 692613 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
104 styck i lager
  • Material: ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 20

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning BIG Basic Move
Material ABS
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 20 kg
Längd invändigt 480 mm
Bredd invändigt 350 mm
Höjd invändigt 200 mm
vikt 6,8 kg
rullbar Ja
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692613 1
EAN/GTIN 4003773057512
Tillverkarens nummer 00 21 06 LE

Benämning

Utförande:

Slitstark utförande av ABS-material i svart med omslutande aluminiumram och metallgångjärn. Lådan levereras med ett stabilt och ergonomiskt bärhandtag. För individuell märkning ingår 2 klistermärken för märkningsfältet. Verktygstavlorna består av smutsavvisande ihåliga PP-plattor.
Med 2 integrerade metallvipplås och 1 tresiffrigt kodlås.
Med ett teleskophandtag inbäddat i botten och två yttre, lättgående skatehjul för smidig transport.
Invändig utrustning:
Totalt 54 insticksmöjligheter:
1 bottenlåda (kan fixeras med tryckknapp) med 4 längsdelare (2× korta och 2× långa).
1 verktygstavla med 13 skafthållare 1 platt fack som lock till bottenlådan.
1 verktygstavla med totalt 21 insticksfack på fram- och baksidan.
1 verktygstavla med 10 skafthållare och 1 elastiskt band på framsidan och 1 klämfack med 7 elastiskt band på baksidan.