• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Verktygsaxelremsväska av textil, Typ: 1

Art-nr.: 692265 1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
319 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 400 mm
yttermått djup 120 mm
yttermått höjd 325 mm
vikt 1,1 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692265 1
EAN/GTIN 4062406595739
Tillverkarens nummer 692265 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.
Axelremsväskan är indelad i 2 stora inbördes åtskilda huvudfack, varav 1 för verktyg och 1 för dokument, skrivmaterial och en bärbar dator. Den justerbara och halksäkra axelremmen med stoppning ger en behaglig bärkomfort. Med bärhandtag, blixtlås och ställfötter.
Invändigt: med 19 insticksfack och 1 dokumentfack. Dessutom har axelremsväskan ett stoppat fack för bärbara datorer upp till 17 tum.
Utvändigt: 1 framficka med blixtlås och 2 med kardborrbandslås (1 st på fram- och 1 st på baksidan).

Material:

Av robust polyesterväv.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen