Verktygsväska av textil 2

Art-nr: 692262 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
217 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 510 mm
yttermått djup 200 mm
yttermått höjd 270 mm
vikt 1,2 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692262 2
EAN/GTIN 4062406595722

Benämning

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.
Med det väl tilltagna invändiga utrymmet och de praktiska ytterfickorna blir förvaringsutrymmet stort och verktygen går lätt att sortera. Med bärhandtag, blixtlås och en strilvattensäker stabil botten med ställfötter.
Utvändigt: 6 ytterfickor för snabb undanläggning och framtagning av verktyg.
Invändigt: Stort huvudfack med 5 invändiga fickor och 18 insticksfack.
Den justerbara och halksäkra axelremmen med stoppning ger en behaglig bärkomfort.

Material:

Av robust polyesterväv.