• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Elektrikerväska av textil, Typ: 1

Art-nr.: 692260 1
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
476 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 230 mm
yttermått djup 110 mm
yttermått höjd 320 mm
vikt 0,7 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 692260 1
Kopiera
EAN/GTIN 4062406595104
Kopiera
Tillverkarens nummer 692260 1
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.
Med 2 uttagbara brotthållfasta verktygstavlor med 12 insticksfack och 2 utvändiga fickor. Dessutom 1 sortimentsbox för smådelar. Den justerbara och halksäkra axelremmen med stoppning ger en behaglig bärkomfort. Med kardborrbandslås och ställfötter.

Material:

Av robust polyesterväv.