Verktygsryggsäck i tyg 1

Art-nr: 692210 1
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
458 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Hållbarhet GARANT GreenPlus
yttermått längd 350 mm
yttermått djup 220 mm
yttermått höjd 470 mm
vikt 2,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692210 1
EAN/GTIN 4067263125624
Tillverkarens nummer 692210 1

Benämning

Utförande:

De nya textilväskorna från GARANT GreenPlus kombinerar det bästa av 2 världar: De imponerar med sin hållbarhet samtidigt som de erbjuder hög bärkomfort, enastående ergonomi, hög hållbarhet, utmärkt tillgänglighet och optimal flexibilitet. De produceras enligt de omfattande och strikta standarderna i bluesign®- systemet, med hänsyn till människor, miljö och resurser. Bidra till att forma en mer hållbar framtid. Med ett optimerat vadderingssystem för ännu mer ergonomisk bärkomfort.
Verktygsryggsäck i textil med 2 huvudfack:
  • Ett huvudfack med 2 innerfickor, en robust verktygstavla med 32 fickor och en låsbar dragkedja.
  • Ett huvudfack med 2 separata, vadderade fack för bärbara datorer upp till 15 tum och surfplattor och en låsbar dragkedja.
Framficka på ryggsäcken med mobil- och visitkortsficka, pennöglor, nyckelring och 2 förvaringsfack. Liten framficka med orange dragkedja. Med kompressionsremmar på sidorna som reducerar volymen så att vikten kan bäras så nära kroppen som möjligt och så att extrautrustning kan fästas utanpå. Anatomiskt formad axelrem och vadderat bärhandtag. Med ergonomiskt kroppskontaktryggsystem och bröstrem som ger perfekte lastöverföring och optimalt balanserad och säker passform. Vattensprutskyddad botten med vattenkant och 4 stödfötter. Med elastiska ytterfickor och en reflekterande remsa för god synlighet.

Material:

En kombination av 420 Denier nylongarn och 200 Denier polyestergarn, för en övertygande rivtålig och lätt prestanda.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen