Universalväska med 4 lådor och hjulenhet

Art-nr.: 691730
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Material: Läder
  • Typ av verktygsförvaring: Klämhållare

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder
Typ av verktygsförvaring Klämhållare
Längd invändigt 410 mm
Bredd invändigt 220 mm
Höjd invändigt 310 mm
vikt 6 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 691730
EAN/GTIN 4006793176317
Tillverkarens nummer 44500581

Benämning

Utförande:

Med utdragbara lådor av slagtålig, olje-, syra- och bensinbeständig polyeten. Kan inredas individuellt med väggar och fack. När väskan är stängd kan inte ens de allra minsta delarna lossna. Extra förstärkningar i framvägg, sidoväggar och botten. Kantförstärkningar av aluminiumvinklar.
Som nr 691720, men med teleskophandtag och lättlöpande hjul.

Leveransinnehåll:

Väska inkl. indelningsmaterial:
4 mellanpaneler nr 691760
4 insatslådor nr 691750
8 småfackpaneler nr 691770
(Med dessa detaljer kan 1 låda inredas.)

Specialtillbehör:

Indelningsmateriel nr 691750691770 och indelningsmaterielsortiment nr 691780.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen