Elektrikerväska

Art-nr: 691200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Material: Läder
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Längd invändigt 390 mm
Bredd invändigt 120 mm
Höjd invändigt 280 mm
vikt 2,1 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 691200
EAN/GTIN 4006793653139
Tillverkarens nummer 5215006031

Benämning

Utförande:

Med två framfickor och axelbärrem (nr 690440).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen