• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Universellt verktygssortiment L 22 delar, Antal delar: 22

Art-nr.: 685522 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP X4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP X4
vikt 3,8 kg
Antal delar 22
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 685522 22
EAN/GTIN 4067263309161
Tillverkarens nummer 685522 22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Plastväska L-BOXX® tillverkad av slag- och stöttålig ABS-plast, helt stänksäker. Den robusta klickmekanismen möjliggör enkel och snabb anslutning, resp. separering av väskorna samt transport från flera plastsystemsfodral i en komposit upp till 40 kg. Lock kan lastas upp till 100 kg, lastkapacitet upp till 25 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Leveransinnehåll:

Rullmåttband: 1 st nr 462201 storlek 2,5
Dubbel U-nyckel/fast skruvnyckel: Vardera 1 st. nr 610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
6kt vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9
Spårskruvmejsel: Vardera 1 st nr 660032 strl. 2; 3,5; 5,5, 6,5
Skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2
Kombitång: 1 st nr 700940 storlek 160
Lockinlägg: 1 st. nr 693352
Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 102

Anmärkning:

Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.
Leverans sker med sorterade verktyg i verktygslåda typ L-BOXX®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen