Universellt verktygssortiment XXL 70 delar 70

Art-nr: 685502 70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP X4
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP X4
vikt 11 kg
Antal delar 70
fyrkantsfäste 1/2 tum
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 685502 70
EAN/GTIN 4067263309154
Tillverkarens nummer 685502 70

Benämning

Utförande:

Plastväska L-BOXX® tillverkad av slag- och stöttålig ABS-plast, helt stänksäker. Den robusta klickmekanismen möjliggör enkel och snabb anslutning, resp. separering av väskorna samt transport från flera plastsystemsfodral i en komposit upp till 40 kg. Lock kan lastas upp till 100 kg, lastkapacitet upp till 25 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser 12-kant: Vardera 1 st nr 642129 strl. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Skruvmejselinsatser 6-kant: Vardera 1 st nr 643229 strl. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295
Förlängningsstång: Vardera1 st nr 641029 strl. 75; 125; 250
universalknut: 1 st nr 641629 storlek 1/2
spärrskaft: 1 st nr 640025 storlek 1/2
Rullmåttband: 1 st nr 462201 storlek 2,5
U-ringnycklar/Blocknycklar: Vardera 1 st nr 613600 storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombitång: 1 st nr 700940 storlek 160
Spetstång: 1 st nr 713040 storlek 200
Sidavbitare: 1 st nr 724840 storlek 160
Spårskruvmejsel: Vardera 1 st nr 660032 strl. 2; 3,5; 5,5, 6,5
Skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2
6kt vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9
Cutter: 1 st. nr 845020
Lockinlägg: 1 st. nr 693352
Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 238

Anmärkning:

Leverans sker med sorterade verktyg i verktygslåda typ L-BOXX®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen