Monteringsverktygssats, 90 delar utan verktygslåda

Art-nr.: 680280
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 680280
EAN/GTIN 2050001017383

Benämning

Användningsdata:

Innehåller en förstklassig grundutrustning för underhåll och reparation av anläggningar, maskiner, apparater med mera.

Leveransinnehåll:

WIHA tumstock av plast 2 m: 1 st. nr 466200 strl. 2
DICK högkapacitetsflatfil med handtag: 1 st nr 515000 strl 200
GARANT minibågfil: 1 st. nr 581195
GARANT ringnyckelsats: 1 st nr 613610 storlek 9 (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools vinkelskruvmejselsats för Torx®: 1 st nr 624810 strl. 8 (TX6 − TX25)
GARANT Sexkantvinkelskruvdragarsats med sfäriskt huvud och hållfunktion i plasthållare: 1 st nr 627132 storlek 9 (1,5 - 10 mm)
GARANT Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630299 strl. 6 (39 delar)
GARANT Spårskruvmejselsats: 1 st nr 660036 storlek 6 (3,5 - 10 mm)
GARANT skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2
GARANT kombitång: 1 st nr 700940 storlek 180
KNIPEX® polygriptång: 1 st nr 705800 strl 250
GARANT spetstång, vinklad: 1 st nr 713440 strl 200
KNIPEX® invändig spårringstång rak: 1 st nr 719790 strl. J2
KNIPEX® utvändig spårringstång rak: 1 st nr 719890 strl. A2
GARANT sidavbitare: 1 st nr 724840 storlek 160
PB Swiss Tools mejsel-/hålstanssats: 1 st nr 745100 (6 delar)
Smideshammaremed 3K-skaft: 1 st nr 750450 strl 300
kombinerad smideshammare/mjuk hammare: 1 st nr 754880 storlek 30

Anmärkning:

Verktyget levereras löst.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen