Universellt verktygssortiment 20 delar 20

Art-nr: 680157 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 510 mm
Bredd 294 mm
höjd 61 mm
Antal delar 20
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 680157 20
EAN/GTIN 4067263309185
Tillverkarens nummer 680157 20

Benämning

Användningsdata:

Systembox av nästan oförstörbar ABS-plast med integrerade gångjärn och 2 snabblås. Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.

Leveransinnehåll:

Rullmåttband med fönster: 1 st nr 462201 storlek 2,5
6kt vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9 (9 delar)
Skruvdragare för spår: Vardera1 st nr 660032 strl. 2,5; 4; 5,5
Sexkantnyckel: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2
Kombinationstång: 1 st nr 700940 storlek 160
Smideshammare: 1 st nr 750110 storlek 200
Industrisax: 1 st nr 769240 storlek 175
Tångnyckel: 1 st nr 813501 storlek 180
Universalkniv med brytblad: 1 st. nr 845020

Anmärkning:

Leverans sker med sorterat verktyg i verktygslåda.
Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2×3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2×6/1 (ingår inte i leveransen).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen