{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
Längd | 116 mm | |
Bredd | 22 mm | |
höjd | 12 mm | |
Antal tänder | 90 | |
böjda | Nej | |
Produktslag | Bitsverktyg |
Artikelnummer | 676696 1/4 | |
EAN/GTIN | 4000896235346 | |
Tillverkarens nummer | 863HPB |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spärrnyckel för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3, Typ: 1/4
på begäran
I lager
25 styck i lager
710,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
221 styck i lager
494,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
550 styck i lager
675,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum | |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; D 8 |
Bredd | 22 mm | 18 mm | 21 mm |
höjd | 12 mm | 12 mm | 17 mm |
Längd | 116 mm | 100 mm | 128 mm |
Antal tänder | 90 | 60 | 60; 72 |
Produktslag | Bitsverktyg | Bitsverktyg | Bitsverktyg |