Spärrhandtag ”Insider Pro Ratchet” med 1/4 tum bits med magnet 100 mm

Art-nr.: 676665 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
330 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klinglängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bitshållare: D 6,3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Insider Pro Ratchet
klinglängd 100 mm
Bitshållare D 6,3
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
totallängd 228 mm
Omtagsvinkel 15 grad
vridbar kåpa Nej
Möjlighet till omkoppling moturs/medurs Ja
med spärrhandtag Ja
med teleskopskaft Nej
inkl. bits Ja
inbyggt bitsfack Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676665 100
EAN/GTIN 7610733245147
Tillverkarens nummer 6510.R-100

Benämning

Utförande:

”multicraft” spärrhandtag av glasfiberarmerad plast med utfällbart bitsmagasin. För vänster- och högergång (omtagsvinkel 15°) med integrerat mittläge (blockerad spärr). Fäste för 1/4 tum bits C6,3 med stark permanentmagnet. Inklusive 10 st C 6,3 bits.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

Innehåll:

Vardera 1 st:
för spår nr 675300 storlek 5,5; 6
för Phillips, nr 675281 storlek 2/25
för Pozidriv nr 675285 storlek 2/25
för invändig sexkant nr 675290 storlek 3; 4
för invändig Torx® nr 675295 storlek TX10; TX15; TX20; TX25

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen