Elektrikerskruvmejslar med bitsmagasin 1

Art-nr: 676625 1
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
126 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Bitshållare: D 6,3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bitshållare D 6,3
Drivprofil Spårskruvmejsel; Sexkantnyckel
inbyggt bitsfack Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676625 1
EAN/GTIN 4010995386122

Benämning

Utförande:

Handtag och klinga helisolerade upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp Electric är den perfekta följeslagaren för alla elektriker vid mobil användning. Bitsmagasinet som sitter i handtaget ger plats för 6 vanliga slimBits och åker ut ur magasinet med en knapptryckning. Detta säkerställer enkel borttagning av bitsen. Den beprövade ClicFix-hållaren tar säkert emot alla bits och låser dem på ett tillförlitligt sätt.
Denna teknik gör bitsmagasinet till en universellt användbar skruvmejsel. Magasinhållaren ger också maximal säkerhet. Metallbitshållaren håller alla slimBits på ett tillförlitligt sätt.
  • Ökar effektiviteten: Wiha LiftUp Electric sparar 75 % volym, 50 % vikt och ger 100 % effektivitet.
  • Ökar din säkerhet: Wiha SlimBits säkerställer god och skyddad åtkomst till djupliggande skruvar.
  • Skonar din hälsa: Ingen risk för skador, alla bits förvaras säkert i handtaget.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Bästa livslängd för skruvmejslar för elektriker garanteras om skruvmejseln används exakt för att anpassad till de standardiserade skruvspåren. (se tabellavsnittet). Skador på skruvspåren undviks genom att välja rätt skruvmejselstorlek.

Innehåll:

1 × bits SlimBit electric för spårskruv 2,5 mm × 75 mm (34578), 1 × bits SlimBit electric fär spårskruv 3,0 mm × 4,0 mm (34579), 1 × bits SlimBit electric för spårskruv 75 mm × 75 mm (34580), 1 × bits SlimBit electric för spårskruv 5,5 mm × 75 mm (1), 1 × bits SlimBit electric för Phillips-skruv PH1 × 75 mm (34583), 1 × bits SlimBit electric för Phillips-skruv PH2 × 75 mm (34584).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen