Skruvdragarhållare med 1/4 tum bits Teleskopskaft och magnet

Art-nr: 676555
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
216 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Bitshållare: D 6,3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Kraftform Kompakt 28 SB
Bitshållare D 6,3
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel
totallängd 143 mm - 189 mm
med spärrhandtag Nej
med teleskopskaft Ja
inkl. bits Ja
inbyggt bitsfack Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676555
EAN/GTIN 4013288192127
Tillverkarens nummer 05073240001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag med inbyggt bitsmagasin inklusive 6 st C 6,3 bits och fäste för 1/4 tum bits med stark permanentmagnet.
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget (100 mm).
Teleskopklingan kan tas bort och användas som bitshållare för skruvdragare.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

Innehåll:

Vardera 1 st:
för spår storlek 5,5; 6,5
för Phillips nr 675310 storlek 1/25; 2/25
för Pozidriv nr 675320 storlek 1/25; 2/25

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen