Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck, ESD 6,3 mm

Art-nr: 676415 6,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkantsfäste (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 816 R ESD
Bitshållare D 6,3; F 6,3
totallängd 119 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
vridbar kåpa Nej
inkl. bits Nej
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676415 6,3
EAN/GTIN 4013288103918
Tillverkarens nummer 05051464001

Benämning

Utförande:

Kraftform-handtag med fäste för 1/4 tum bits.
Med ”Rapidaptor” snabbfäste.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Norm:

ESD enligt DIN 53482 / VDE 0303 del 3.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen