Försänkarbits,tre skär 6,3 mm

Art-nr: 676310 6,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
194 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Norm: DIN 335 C

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 6,3 mm
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
tillverkarens beteckning 846 HSS
totallängd 31 mm
skaftlängd 20 mm
för hål från 1,5 mm
för sänkskruv M3
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676310 6,3
EAN/GTIN 4013288118905
Tillverkarens nummer 05104630001

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
I maskinen via ett kopplingsskaft (nr 675000675050) eller i skruvdragarhållaren (nr 676400676770).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen